EATON - EAOBB3P100M12 BB3P100M12 THREE PHASE BB,100A,12 PINS,A - BB3P100M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 25 mm²
Packung
10 ST
EAN
0051712366052
Artikelnummer
EAOBB3P100M12
Herstellernummer
BB3P100M12
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
214 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein