Startseite

EATON - EAOBB1P100M9 BB1P100M9 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, - BB1P100M9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 160 mm

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712365994

Artikelnummer

EAOBB1P100M9

Herstellernummer

BB1P100M9

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

9

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

160 mm

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

BB1P100M9 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 9 P

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie