EATON - EAOBB1P100M6 BB1P100M6 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, - BB1P100M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 6
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 25 mm²
Packung
1 ST
EAN
0051712365987
Artikelnummer
EAOBB1P100M6
Herstellernummer
BB1P100M6
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
6
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
106 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


