EATON - EAOBB1P100M3 BB1P100M3 NGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 3 - BB1P100M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 25 mm²
Packung
50 ST
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
52 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein