Startseite

EATON - EAOBB1P100M12 BB1P100M12 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, - BB1P100M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 12

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712366007

Artikelnummer

EAOBB1P100M12

Herstellernummer

BB1P100M12

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

12

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

208 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

BB1P100M12 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 12

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie