Startseite

EATON - EAOBAO50 BAO50 50AMP 550V AC BS88 GG FUSE - BAO50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A3

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590017527

Artikelnummer

EAOBAO50

Herstellernummer

BAO50

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

A3

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.9 W

Befestigungslöcher:

M5

Mittenabstand Anschlüsse:

73.5 mm

Fusibile, Valore nominale di 50 A, tensione nominale AC 500 V, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS, contatti laterali con fissaggio a bullone, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili CM63F RS63

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie