EATON - EAOAS-2-100 BARRIERA LINEARE ARDEA TX-RX 5-200 METRI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Vernetzbar über Kabel - nein
Farbe - schwarz
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 148 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024823622
Artikelnummer
EAOAS-2-100
Herstellernummer
AS-2-100
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
Infrarot
Vernetzbar über Kabel:
nein
Farbe:
schwarz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
148 mm
Länge:
119 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe/Tiefe:
224 mm
Rivelatore lineare di fumo convenzionale max 200 mt costituito da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri. Regolazione dell’intensità del fascio, in funzione della distanza a mezzo di trimer. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento con strumento portatile. Il ricevitore ed il trasmettitore necessitano d’interconnessione a mezzo d’interfaccia relè che permette la segnalazione di allarme e guasto. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento 24Vcc. Assorbimento a riposo da 110 a 150mA, in allarme da 120 a 160mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C. Umidità relativa sino a 95% (senza condensa).Grado di protezione IP 44. Necessita di interfaccia INT8-C.


