EATON - EAO9SXEBM240G2 EATON 9SX EBM 240V G2 - 9SXEBM240G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 440 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
3553340710728
Artikelnummer
EAO9SXEBM240G2
Herstellernummer
9SXEBM240G2
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
440 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
670 mm
Modulo batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX Gen2, 240 V, Rack/Tower, 3U


