Startseite

EATON - EAO9SXEBM180RT3UG2 EATON 9SX EBM 180V RT3U G2 - 9SXEBM180RT3UG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 440 mm

  • Höhe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340710711

Artikelnummer

EAO9SXEBM180RT3UG2

Herstellernummer

9SXEBM180RT3UG2

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

440 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

636 mm

Modulo batteria esteso Eaton 9PX Gen2 (EBM), 180 V, rack/tower, 3U, kit di montaggio su rack incluso