EATON - EAO9SX8KIG2 EATON 9SX 8000I G2 - 9SX8KIG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 10.6 min
Eingangsspannung - 100...276 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.427 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340710674
Artikelnummer
EAO9SX8KIG2
Herstellernummer
9SX8KIG2
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
10.6 min
Eingangsspannung:
100...276 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
8000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
724 mm
Höhe:
174 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
78.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
97.3 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99.5 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
214 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


