Startseite

EATON - EAO9SX3000IR EATON 9SX 3000I RACK2U - 9SX3000IR

KopierenKopieren
EATON - EAO9SX3000IR EATON 9SX 3000I RACK2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 140...276 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172091147

Artikelnummer

EAO9SX3000IR

Herstellernummer

9SX3000IR

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

140...276 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

86.5 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

608 mm

Gewicht:

26.5 kg

Überbrückungszeit Volllast:

10.5 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Rack, 2U