EATON - EAO9SX3000I EATON 9SX 3000I - 9SX3000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 15.5 min
Eingangsspannung - 140...276 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172090997
Artikelnummer
EAO9SX3000I
Herstellernummer
9SX3000I
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
15.5 min
Eingangsspannung:
140...276 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
2700 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
214 mm
Tiefe:
412 mm
Höhe:
346 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
33.4 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
92.4 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
97.4 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


