Startseite

EATON - EAO9SX1500I EATON 9SX 1500I - 9SX1500I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 16 min

  • Eingangsspannung - 120...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172090935

Artikelnummer

EAO9SX1500I

Herstellernummer

9SX1500I

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

16 min

Eingangsspannung:

120...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1350 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

160 mm

Tiefe:

437 mm

Höhe:

252 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

18.5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

91.8 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

96.6 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9SX UPS, 1500 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie