Startseite

EATON - EAO9SX11KIG2 EATON 9SX 11000I G2 - 9SX11KIG2

KopierenKopieren
EATON - EAO9SX11KIG2 EATON 9SX 11000I G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 11000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 6.3 min

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.427 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340710698

Artikelnummer

EAO9SX11KIG2

Herstellernummer

9SX11KIG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

11000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

6.3 min

Eingangsspannung:

100...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

11000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

724 mm

Höhe:

174 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

78.8 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

97 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99.5 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

308 W

UPS Eaton 9SX UPS Gen2, 11000 VA, 11000 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 4U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie