Startseite

EATON - EAO9SX1000IR EATON 9SX 1000I RACK2U - 9SX1000IR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 16.5 min

  • Eingangsspannung - 120...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172090959

Artikelnummer

EAO9SX1000IR

Herstellernummer

9SX1000IR

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

16.5 min

Eingangsspannung:

120...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

900 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

438 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

15.7 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

89 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS Eaton 9SX, 1000 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Portaschede, 2 U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie