EATON - EAO9PXEBM72RT1U-L EATON 9PX EBM 72V RT1U LI-ION - 9PXEBM72RT1U-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 438 mm
Höhe - 42.9 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172105622
Artikelnummer
EAO9PXEBM72RT1U-L
Herstellernummer
9PXEBM72RT1U-L
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
438 mm
Höhe:
42.9 mm
Tiefe:
603 mm
Modulo di batteria esterna Li-ion (EBM) per Eaton 9PX, 72 V, Rack/Tower, 1U















