EATON - EAO9PXEBM240 EATON 9PX EBM 240V - 9PXEBM240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 680 mm
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039422
Artikelnummer
EAO9PXEBM240
Herstellernummer
9PXEBM240
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
680 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
130 mm
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX, 240 V, Rack/Tower, 3U


