EATON - EAO9PX8KIBP31 EATON 9PX 8000I 3:1 HOTSWAP - 9PX8KIBP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 16 min
Eingangsspannung - 305...408 V
Ausgangsspannung - 200...250 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
EAN
0743172040299
Artikelnummer
EAO9PX8KIBP31
Herstellernummer
9PX8KIBP31
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
16 min
Eingangsspannung:
305...408 V
Ausgangsspannung:
200...250 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
7200 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
260 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
440 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
88 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie