Startseite

EATON - EAO9PX6KIRTNG2 EATON 9PX 6000I RT3U NETPACK G2 - 9PX6KIRTNG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 7.1 min

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340710575

Artikelnummer

EAO9PX6KIRTNG2

Herstellernummer

9PX6KIRTNG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7.1 min

Eingangsspannung:

100...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

6000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

6

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

684 mm

Höhe:

130 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

43.1 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96.5 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98.9 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

210 W

UPS 9PX agli ioni di litio online a doppia conversione, potenza nominale 6000 VA / 5400 W, con ingresso filare, uscite incluse 8 × IEC C13 e 2 × IEC C19 più uscita hard filare, progettato per installazione rack o tower in un formato 3U, fornito con scheda di gestione di rete integrata (Netpack).

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie