Startseite

EATON - EAO9PX6KIRTNBP31 EATON 9PX 6000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK - 9PX6KIRTNBP31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 21 min

  • Eingangsspannung - 480...480 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172045256

Artikelnummer

EAO9PX6KIRTNBP31

Herstellernummer

9PX6KIRTNBP31

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

21 min

Eingangsspannung:

480...480 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

5400 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

260 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

88 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap Netpack, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U, Scheda di rete inclusa

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie