EATON - EAO9PX6KIBP31 EATON 9PX 6000I 3:1 HOTSWAP - 9PX6KIBP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 305...408 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 200...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172040282
Artikelnummer
EAO9PX6KIBP31
Herstellernummer
9PX6KIBP31
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
305...408 V
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
200...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
5400 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
440 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
88 kg
Überbrückungszeit Volllast:
21 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1