EATON - EAO9PX5KIRTNBPG2 EATON 9PX 5000I RT3U HOTSWAP NETPACK G2 - 9PX5KIRTNBPG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 5000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 9.4 min
Eingangsspannung - 100...276 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340710568
Artikelnummer
EAO9PX5KIRTNBPG2
Herstellernummer
9PX5KIRTNBPG2
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
9.4 min
Eingangsspannung:
100...276 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
5000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
6
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
684 mm
Höhe:
130 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
45.1 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96.7 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
165 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


