EATON - EAO9PX3000IRTBP EATON 9PX 3000I RT3U HOTSWAP IEC - 9PX3000IRTBP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 9.5 min
Eingangsspannung - 100...276 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172081544
Artikelnummer
EAO9PX3000IRTBP
Herstellernummer
9PX3000IRTBP
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
9.5 min
Eingangsspannung:
100...276 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
3000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
485 mm
Höhe:
130 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
27.41 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
94 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


