Startseite

EATON - EAO9PX3000IRT2U-L EATON 9PX 3000I RT2U LI-ION - 9PX3000IRT2U-L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 20.5 min

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172105325

Artikelnummer

EAO9PX3000IRT2U-L

Herstellernummer

9PX3000IRT2U-L

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

20.5 min

Eingangsspannung:

100...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2400 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

605 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

22.8 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

UPS agli ioni di litio on‑line a doppia conversione, Energy Star (fino al 94% di efficienza), 3000 VA / 3000 W, versatile configurazione Tower/Rack 2U, garanzia completa di 5 anni, display LCD multilingue, 8 prese IEC 10A + 2 prese IEC 16A (2 gruppi di uscite gestibili con misurazione dell'energia), Porte USB e seriali, contatti puliti, Porte RPO & ROO, software di gestione dell'alimentazione compatibile con ambienti virtuali, Batterie sostituibili a caldo (hot-swap), include tutti i componenti necessariper il montaggio in versione tower o rack.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie