Startseite

EATON - EAO9PX2200IRTBPF EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP FR - 9PX2200IRTBPF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 2200 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172081452

Artikelnummer

EAO9PX2200IRTBPF

Herstellernummer

9PX2200IRTBPF

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsspannung:

100...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2200 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

485 mm

Höhe:

130 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

24.52 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

93.5 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9PX UPS HotSwap FR, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (4) francese, (1) C19, Rack/Tower, 3U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie