Startseite

EATON - EAO9PX1500IRTN-L EATON 9PX 1500I RT2U NETPACK LI-ION - 9PX1500IRTN-L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 21.5 min

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172105837

Artikelnummer

EAO9PX1500IRTN-L

Herstellernummer

9PX1500IRTN-L

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

21.5 min

Eingangsspannung:

100...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1500 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

450 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

15.88 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

92.5 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Eaton 9PX Lithium UPS Netpack, 1500 VA, 1500 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower, 2U, Scheda di rete inclusa

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie