Startseite

EATON - EAO9PX1000IRT2U EATON 9PX 1000I RT2U - 9PX1000IRT2U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 16.5 min

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172081407

Artikelnummer

EAO9PX1000IRT2U

Herstellernummer

9PX1000IRT2U

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

16.5 min

Eingangsspannung:

100...276 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

450 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

17.4 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

91.5 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS on‑line a doppia conversione Energy Star (fino al 91,5% di efficienza), 1000 VA / 1000 W, versatile configurazione Tower/Rack 2U, display LCD multilingue, 8 prese IEC 10A (2 gruppi di uscite gestibili con misurazione dell'energia), Porte USB e seriali, contatti puliti, Porte RPO & ROO, software di gestione dell'alimentazione compatibile con ambienti virtuali, Batterie sostituibili a caldo (hot swap), include tutti i componenti necessari per il montaggio in versione tower o rack.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie