Startseite

EATON - EAO9EEBM72R EATON 9E EBM 72V RACK2U - 9EEBM72R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 438 mm

  • Höhe - 86.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340710360

Artikelnummer

EAO9EEBM72R

Herstellernummer

9EEBM72R

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

438 mm

Höhe:

86.5 mm

Tiefe:

608 mm

Modulo di estensione della batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 72V, Rack, 2U