Startseite

EATON - EAO9EEBM72 EATON 9E EBM 72V - 9EEBM72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 399 mm

  • Höhe - 330 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0786689166632

Artikelnummer

EAO9EEBM72

Herstellernummer

9EEBM72

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

399 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

190 mm

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 72 V

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie