Startseite

EATON - EAO9EEBM240 EATON 9E EBM 240V - 9EEBM240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 579.4 mm

  • Höhe - 708.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172067746

Artikelnummer

EAO9EEBM240

Herstellernummer

9EEBM240

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

579.4 mm

Höhe:

708.5 mm

Tiefe:

262.4 mm

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 240 V

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie