EATON - EAO9E6KI EATON 9E 6000I - 9E6KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Eingangsspannung - 110...276 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12.916 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172067661
Artikelnummer
EAO9E6KI
Herstellernummer
9E6KI
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsspannung:
110...276 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
4800 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
262.4 mm
Tiefe:
612.9 mm
Höhe:
708.5 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
68 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
91 %
Primärfrequenz:
45...66 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


