Startseite

EATON - EAO9E3000IXL EATON 9E 3000I XL - 9E3000IXL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 100...300 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0786689166595

Artikelnummer

EAO9E3000IXL

Herstellernummer

9E3000IXL

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

100...300 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2400 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

399 mm

Tiefe:

190 mm

Höhe:

330 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

7.9 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

91 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97.5 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9E UPS XL, 3000 VA, 2400 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13 (1) C19, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie