EATON - EAO9E2000I EATON 9E 2000I - 9E2000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 16 min
Eingangsspannung - 100...300 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0786689166571
Artikelnummer
EAO9E2000I
Herstellernummer
9E2000I
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
16 min
Eingangsspannung:
100...300 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1600 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
86.5 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
15.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
91 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
97.5 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


