EATON - EAO9E10KI EATON 9E 10000I - 9E10KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 110...276 V
Primärfrequenz - 45...66 Hz
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Ausgangswirkleistung - 8000 W
Packung
1 ST
EAN
0743172067678
Artikelnummer
EAO9E10KI
Herstellernummer
9E10KI
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
110...276 V
Primärfrequenz:
45...66 Hz
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
708.5 mm
Breite:
262.4 mm
Tiefe:
612.9 mm
Gewicht:
85.39 kg
Überbrückungszeit Volllast:
14.5 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


