Startseite

EATON - EAO9E1000IR EATON 9E 1000I RACK2U - 9E1000IR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 15 min

  • Eingangsspannung - 120...276 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340710339

Artikelnummer

EAO9E1000IR

Herstellernummer

9E1000IR

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

15 min

Eingangsspannung:

120...276 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

900 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

438 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

17.6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

90 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

95.5 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9E UPS, 1000 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Rack, 2U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie