Startseite

EATON - EAO9E1000I EATON 9E 1000I - 9E1000I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 11.5 min

  • Eingangsspannung - 100...300 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0786689166564

Artikelnummer

EAO9E1000I

Herstellernummer

9E1000I

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

11.5 min

Eingangsspannung:

100...300 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

800 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

605 mm

Höhe:

86.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

22.1 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

91 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 9E UPS, 1000 VA, 800 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie