EATON - EAO93T80KMBSBI 93T 80KVA IB 5X40X9AH - 93T80KMBSBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 80000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 18 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
EAN
6430070724058
Artikelnummer
EAO93T80KMBSBI
Herstellernummer
93T80KMBSBI
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
80000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
18 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
80000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
500 mm
Tiefe:
820 mm
Höhe:
1750 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
768 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
296 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


