EATON - EAO93T40KMBSBI 93T 40KVA IB 3X32X9AH - 93T40KMBSBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 40000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 16 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
EAN
6430070724034
Artikelnummer
EAO93T40KMBSBI
Herstellernummer
93T40KMBSBI
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
40000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
16 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
40000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
380 mm
Tiefe:
740 mm
Höhe:
1575 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
414 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
296 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


