EATON - EAO93PS10MBSI 93PS-10(10)-1X9AH-MBS - 93PS10MBSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 20 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.590 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6430028229468
Artikelnummer
EAO93PS10MBSI
Herstellernummer
93PS10MBSI
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
20 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
10000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
335 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
950 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
188 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1.5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


