Startseite

EATON - EAO91PS8MBSI 91PS-8(10)-1X9AH-MBS - 91PS8MBSI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 8000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 27 min

  • Eingangsspannung - 220...415 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29.195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6430028229482

Artikelnummer

EAO91PS8MBSI

Herstellernummer

91PS8MBSI

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

8000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

27 min

Eingangsspannung:

220...415 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

8000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

335 mm

Tiefe:

750 mm

Höhe:

950 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

158 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1.5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 91PS UPS, 8 kVA, 8 kW scalabile fino a 10 kW, 1 stringa da 9 Ah, Bypass di Manutenzione Interno

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie