Startseite

EATON - EAO914776 STZ3,0(*/*) TRASFORMATORE MONOF 3000 VA - 914776

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 50...950 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...1000 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 3000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006671691

Artikelnummer

EAO914776

Herstellernummer

914776

Hersteller

EAO

Primärspannung 1:

50...950 V

Sekundärspannung 1:

12...1000 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

3000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

50...950 V

Sekundärspannung 2:

12...1000 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

50...950 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

50...950 V

Breite:

230 mm

Primärspannung 5:

50...950 V

Sekundärspannung 3:

12...1000 V

Tiefe:

172 mm

Primärspannung 6:

50...950 V

Höhe:

255 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

12...1000 V

Sekundärspannung 5:

12...1000 V

Sekundärspannung 6:

12...1000 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.1 %

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

17 W

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori monofasi per circuiti di comando, trasformatori di isolamento e sicurezza STI, STZ, Tensione nominale in ingresso: 50 - 950 V ± 5% V, Tensione di uscita nominale: 12 - 1000 V, Potenza nominale: 3 kVA, Potenza di breve durata: 11,5 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parti 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parti 2-4 (trasformatore d'isolamento), Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie