EATON - EAO914772 STZ1,3(*/*) TRASFORMATORE MONOF 1300 VA - 914772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 50...950 V
Sekundärspannung 1 - 12...1000 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 1300 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
2000006925954
Artikelnummer
EAO914772
Herstellernummer
914772
Hersteller
EAO
Primärspannung 1:
50...950 V
Sekundärspannung 1:
12...1000 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
1300 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
50...950 V
Sekundärspannung 2:
12...1000 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
50...950 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
50...950 V
Breite:
175 mm
Primärspannung 5:
50...950 V
Sekundärspannung 3:
12...1000 V
Tiefe:
138 mm
Primärspannung 6:
50...950 V
Höhe:
157 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
12...1000 V
Sekundärspannung 5:
12...1000 V
Sekundärspannung 6:
12...1000 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3 %
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
17 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


