EATON - EAO914770 STZ0,8(*/*) TRASFORMATORE MONOF 800 VA - 914770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 50...950 V
Primärspannung 2 - 50...950 V
Packung
1 ST
EAN
7449072365595
Artikelnummer
EAO914770
Herstellernummer
914770
Hersteller
EAO
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
50...950 V
Primärspannung 2:
50...950 V
Primärspannung 3:
50...950 V
Primärspannung 4:
50...950 V
Primärspannung 5:
50...950 V
Primärspannung 6:
50...950 V
Primärspannung 7:
0...0 V
Primärspannung 8:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Primärspannung 10:
0...0 V
Sekundärspannung 1:
12...1000 V
Sekundärspannung 2:
12...1000 V
Sekundärspannung 3:
12...1000 V
Sekundärspannung 4:
12...1000 V
Sekundärspannung 5:
12...1000 V
Sekundärspannung 6:
12...1000 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.2 %
Breite:
151 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie