Startseite

EATON - EAO914764 STZ0,2(*/*) TRASFORMATORE MONOF 200 VA - 914764

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 50...950 V

  • Primärspannung 2 - 50...950 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075808563

Artikelnummer

EAO914764

Herstellernummer

914764

Hersteller

EAO

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

50...950 V

Primärspannung 2:

50...950 V

Primärspannung 3:

50...950 V

Primärspannung 4:

50...950 V

Primärspannung 5:

50...950 V

Primärspannung 6:

50...950 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Sekundärspannung 1:

12...1000 V

Sekundärspannung 2:

12...1000 V

Sekundärspannung 3:

12...1000 V

Sekundärspannung 4:

12...1000 V

Sekundärspannung 5:

12...1000 V

Sekundärspannung 6:

12...1000 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.6 %

Breite:

106 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

83 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori monofasi per circuiti di comando, trasformatori di isolamento e sicurezza STI, STZ, Tensione nominale in ingresso: 50 - 950 V ± 5% V, Tensione di uscita nominale: 12 - 1000 V, Potenza nominale: 0,2 kVA, Potenza di breve durata: 0,44 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parti 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parti 2-4 (trasformatore d'isolamento), Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie