EATON - EAO910187FULL-0198 CENT INDIR 2 LOOP CON BAT INCL(EXCF2000G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 32
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 200
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986870772
Artikelnummer
EAO910187FULL-0198
Herstellernummer
910187FULL-0198
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
32
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
200
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
400 mm
Breite:
320 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
170 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
4
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V