EATON - EAO7-2WKMH7250 7-2WKMH7250 7.2KV 250AMP MOTORSTART F - 7-2WKMH7250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - Motorsicherung
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung - 7.2 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
5027590054669
Artikelnummer
EAO7-2WKMH7250
Herstellernummer
7-2WKMH7250
Hersteller
EAO
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung:
7.2 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Durchmesser:
76 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft


