Startseite

EATON - EAO66029 IEC 10/16A CORD SET FOR EATON STS 16 - 66029

KopierenKopieren
EATON - EAO66029 IEC 10/16A CORD SET FOR EATON STS 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340660290

Artikelnummer

EAO66029

Herstellernummer

66029

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

200 mm

Eaton IEC cavo di conversione da 16 A a 10 A per Eaton ATS 16

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie