Startseite

EATON - EAO5SC750I EATON 5SC 750I - 5SC750I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 750 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 12.5 min

  • Eingangsspannung - 184...276 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.133 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172045157

Artikelnummer

EAO5SC750I

Herstellernummer

5SC750I

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

12.5 min

Eingangsspannung:

184...276 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

525 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

340 mm

Tiefe:

150 mm

Höhe:

210 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

10.4 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5SC UPS, 750 VA, 525 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie