EATON - EAO5SC500I EATON 5SC 500I - 5SC500I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 500 VA
Überbrückungszeit Volllast - 13 min
Eingangsspannung - 184...276 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172045140
Artikelnummer
EAO5SC500I
Herstellernummer
5SC500I
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
13 min
Eingangsspannung:
184...276 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
350 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
240 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
210 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
6.6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


