Startseite

EATON - EAO5SC3000IRT EATON 5SC 3000I RT2U - 5SC3000IRT

KopierenKopieren
EATON - EAO5SC3000IRT EATON 5SC 3000I RT2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsspannung - 184...276 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172088352

Artikelnummer

EAO5SC3000IRT

Herstellernummer

5SC3000IRT

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsspannung:

184...276 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2700 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

647 mm

Tiefe:

441 mm

Höhe:

86.2 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

35.3 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

25 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

97 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

95.9 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5SC UPS, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19 Rack/Tower, 2U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie